Referencias
SMC:CG5BA50TFSR-50
Rubix:799253201000
fabricante:00487447
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CG5BA50TFSR-50


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado, como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su utilización segura en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de los sellos, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

Cilindro CG5-S de doble efecto y vástago simple; Todas las piezas externas en acero inoxidable; Rascador especial que evita la entrada de agua en el cilindro; Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100; Capacidad para auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,73 Sin IVA
/ unidad
224,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días