MXS12-30

Cilindro,Mesa deslizante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXS12-30
Rubix:751601741043
fabricante:00007416
EAN:3618036340402
MXS, Air Slide Table, Cross Roller Guide

Resumen técnico

Tipomesa deslizante de aire
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXS12-30


Las aplicaciones que requieren un movimiento preciso de 10-150 mm (1/2-6") suelen requerir un cilindro y una guía de precisión. El MXS lo consigue integrando un rodamiento de rodillos cruzados con una guía y dos pequeños cilindros neumáticos para una generación de fuerza compacta. El MXS está disponible en seis tamaños, cada uno de ellos con longitudes de carrera establecidas, y viene de serie con capacidad de conmutación automática. Los ajustes de carrera están disponibles para extensión, retracción o ambas en rangos de 0-5 mm, 0-15 mm y 0-25 mm. Además, hay muchas otras opciones estándar que incluyen amortiguadores, bloqueo final, tubería axial y amortiguador.
-Mesa deslizante neumática
-Tamaño del orificio: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
-Carrera: de 5 mm a 150 mm, en función del tamaño del orificio
-Con o sin ajustador de carrera con o sin amortiguador
-Opciones: amortiguador, bloqueo final, tubería axial
-Variedad de interruptores con una gran variedad de longitudes de cable

Tamaño del orificio: 12 mm
Rosca del orificio: Rc
Carrera: 30mm
Ajustador: sin ajustador
Función: Estándar
Interruptor automático: Sin Interruptor
Cable o Conector Precableado: 05 M Cable [O Ninguno en el Caso de No Interruptor Automático]
Número: 2 pcs. [O ninguno en caso de no haber interruptor]

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x50x32 mm
Peso neto385 g
Tipomesa deslizante de aire
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
369,36 Sin IVA
/ unidad
446,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días