MXS12L-40

Cilindro,Mesa deslizante

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MXS12L-40
Rubix:752108427043
fabricante:MXS12L-40
EAN:3618036339710
brand logo
Resumen técnico
Tipomxs
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MXS12L-40


Las aplicaciones que requieren un movimiento preciso de entre 10-150mm (1/2-6") suelen necesitar un cilindro y una guía de precisión. El MXS lo consigue integrando un rodamiento de rodillos cruzados con una guía y dos pequeños cilindros neumáticos para generar fuerza de forma compacta. El MXS está disponible en seis tamaños, cada uno con longitudes de carrera fijas, y viene de serie con capacidad para interruptor automático. Los ajustes de carrera están disponibles para extensión, retracción o ambos en rangos de 0-5mm, 0-15mm y 0-25mm. Además, existen muchas otras opciones estándar que incluyen amortiguadores, bloqueo de extremo, tubería axial y buffer.
MXSL, Mesa de deslizamiento (Simétrico)

Cualidades

Mesa deslizante neumática
Diámetros: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Recorridos: 5mm a 150mm, según el diámetro
Con o sin ajustador de carrera, con o sin amortiguador
Opciones: buffer, bloqueo final, tubería axial
Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)92x50x32 mm
Peso neto385 g
Tipomxs
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño12
Seriemxs-l
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
418,10 Sin IVA
/ unidad
505,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días