Referencias
SMC:MXS12-10
Rubix:751601730043
fabricante:00028512
EAN:3618036340730

Resumen técnico
| Tipo | mesa deslizante de aire |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXS12-10
Las aplicaciones que requieren un movimiento preciso de 10-150 mm (1/2-6") suelen requerir un cilindro y una guía de precisión. El MXS lo consigue integrando un rodamiento de rodillos cruzados con una guía y dos pequeños cilindros neumáticos para una generación de fuerza compacta. El MXS está disponible en seis tamaños, cada uno de ellos con longitudes de carrera establecidas, y viene de serie con capacidad de conmutación automática. Los ajustes de carrera están disponibles para extensión, retracción o ambas en rangos de 0-5 mm, 0-15 mm y 0-25 mm. Además, hay muchas otras opciones estándar que incluyen amortiguadores, bloqueo final, tubería axial y amortiguador.
-Mesa deslizante neumática
-Tamaño del orificio: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
-Carrera: de 5 mm a 150 mm, dependiendo del tamaño del orificio
-Con o sin ajustador de carrera con o sin amortiguador
-Opciones: amortiguador, bloqueo de extremo, tubería axial
-Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable
Tamaño del orificio: 12 mm
Rosca del orificio: Rc
Carrera: 10mm
Ajustador: sin ajustador
Función: Estándar
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 05 M Cable [o ninguno en caso de no haber interruptor automático]
Número: 2 uds. [O ninguno en caso de no haber interruptor]
-Tamaño del orificio: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
-Carrera: de 5 mm a 150 mm, dependiendo del tamaño del orificio
-Con o sin ajustador de carrera con o sin amortiguador
-Opciones: amortiguador, bloqueo de extremo, tubería axial
-Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable
Tamaño del orificio: 12 mm
Rosca del orificio: Rc
Carrera: 10mm
Ajustador: sin ajustador
Función: Estándar
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 05 M Cable [o ninguno en caso de no haber interruptor automático]
Número: 2 uds. [O ninguno en caso de no haber interruptor]
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x50x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 385 g |
| Tipo | mesa deslizante de aire |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,36 € Sin IVA
/ unidad
446,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días