CDUW16-30D

Cilindro Mini de Montaje Libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDUW16-30D
Rubix:799253009000
fabricante:00019787
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Tipocilindro mini de montaje libre
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDUW16-30D


La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago antirrotación, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.

Cualidades

•Cilindro de montaje libre, tipo vástago doble
Diámetros de 6mm a 32mm
Longitudes de carrera de hasta 50mm
Ahorro de espacio
Compatible con auto-switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Tipocilindro mini de montaje libre
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
88,40 € Sin IVA
/ unidad
106,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días