Referencias

SMC:CDG5BN40TFSR-75
Rubix:799251237000
fabricante:CDG5BN40TFSR-75
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipodoble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG5BN40TFSR-75


La serie CG5-S de SMC reúne cilindros neumáticos de acero inoxidable, de doble efecto y vástago simple. Se ofrecen versiones desmontables o no desmontables, con ocho diámetros interiores, de 20 mm a 100 mm, con cinco tipos de montaje y dos modos de amortiguación.

Características:
Cada cilindro combina un vástago y un cuerpo de acero inoxidable con un diseño de doble efecto y vástago simple. El funcionamiento no requiere lubricación, lo que simplifica el mantenimiento rutinario. Hay dos modos de amortiguación disponibles en toda la gama: un tope de goma o una amortiguación neumática ajustable al final de carrera.

Hay cinco tipos de montaje disponibles: tipo básico, montaje con pie axial, brida del lado del vástago, brida del lado de la tapa y horquilla integrada, cada uno con sus propios accesorios. Los puertos de alimentación están disponibles con rosca Rc, NPT o G según el diámetro interior seleccionado.

Solo las referencias que comienzan por CDG5, con un pistón imantado, son compatibles con un sensor de posición externo; las referencias CG5 sin pistón imantado no permiten esta detección. Este sensor se monta únicamente mediante banda y está disponible en una versión resistente al agua.

Especificaciones:
- Gama: CG5-S
- Acción: doble efecto, vástago simple.
- Fluido: aire.
- Posición detectable: solo en modelos CDG5 [...].
- Diámetros interiores disponibles: Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80 y Ø100 mm.
- Presión de prueba: 1,5 MPa.
- Presión máxima de funcionamiento: 1,0 MPa.
- Presión mínima de funcionamiento: 0,05 MPa.
- Temperatura ambiente y del fluido: de -10 °C a 70 °C sin sensor, de -10 °C a 60 °C con sensor.
- Velocidad del pistón: de 50 a 1 000 mm/s con tope de goma, de 50 a 700 mm/s con amortiguación neumática.
- Lubricación: no requerida.
- Tolerancia de carrera: +1,4/0 mm hasta 1 000 mm, +1,8/0 mm hasta 1 500 mm.
- Tipos de montaje: básico, pie axial, brida del lado del vástago, brida del lado de la tapa, horquilla integrada.
- Carreras estándar: 25, 50, 75, 100, 125, 150 y 200 mm (Ø20); 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 y 300 mm (Ø25 a Ø100).
- Carrera máxima disponible bajo pedido: de 201 a 1 500 mm (Ø20); de 301 a 1 500 mm (Ø25 a Ø100).
- Peso básico, tipo básico: de 0,34 kg (Ø20) a 8,25 kg (Ø100).
- Peso según el tipo de montaje: hasta 10,28 kg (Ø100, tipo horquilla integrada).
- Peso adicional: de 0,06 kg a 0,73 kg por incrementos de carrera de 50 mm, y de 0,02 kg a 0,24 kg con amortiguación neumática, según el diámetro interior.
- Sensor de posición opcional, reservado a las referencias CDG5 con pistón imantado: conmutación estática, CC 12 V o 24 V, cable de 3 m o 5 m, solo montaje mediante banda, versión resistente al agua disponible.
- Puertos de alimentación: rosca Rc, NPT o G; M5 x 0,8 para diámetros interiores pequeños, hasta 1/2" para Ø100.
C(D)G5-S, Cilindro de acero inoxidable, Doble efecto, Vástago simple

Cualidades

- Resistencia a la corrosión: la construcción íntegramente en acero inoxidable mejora el rendimiento en entornos húmedos y agresivos.
- Mantenimiento simplificado: la ausencia de lubricación requerida reduce las tareas de mantenimiento rutinario.
- Flexibilidad de montaje: los cinco tipos de montaje y las distintas roscas de los puertos facilitan la integración en una amplia gama de configuraciones de máquina.
- Detección reservada a CDG5: el pistón imantado permite utilizar un sensor de posición externo, disponible en particular en una versión resistente al agua.
- Control al final de carrera: la elección entre un tope de goma y una amortiguación neumática permite adaptar la amortiguación a la velocidad de funcionamiento.

Aplicaciones

Esta gama de cilindros neumáticos de acero inoxidable está destinada a líneas de producción que requieren una mayor resistencia a la corrosión y a la humedad.

Los sectores alimentario y de bebidas, farmacéutico y químico, en los que la limpieza frecuente de los equipos expone los componentes al agua y a los agentes de limpieza, se encuentran entre los entornos afectados. El uso en atmósferas salinas o marinas también se beneficia de la construcción en acero inoxidable del cuerpo y del vástago.

En líneas de montaje, manipulación o envasado, los cilindros realizan funciones de empuje, elevación o transferencia de piezas, con una elección de montaje adaptada a cada configuración de máquina. En las versiones CDG5, la detección de posición facilita la integración del cilindro en sistemas automatizados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1240 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipodoble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
124,20 € Sin IVA
/ unidad
150,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días