Referencias
SMC:C85KN20-40
Rubix:798247169000
fabricante:C85KN20-40
EAN:3618035496247

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Documentos
Detalles de producto : C85KN20-40
La serie C85 cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. Un diseño único del empaque del vástago impide la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es apto para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaques resistentes a la abrasión y sellos de la nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.
Cualidades
•Cilindro ISO, doble efecto, vástago simple
Tamaños de diámetro (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
Tipo: no rotativo
Amortiguación: solo tope de goma
Carreras (mm): hasta 300 (dependiendo del diámetro)
Interruptores automáticos disponibles (pedido por separado)
Tamaños de diámetro (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
Tipo: no rotativo
Amortiguación: solo tope de goma
Carreras (mm): hasta 300 (dependiendo del diámetro)
Interruptores automáticos disponibles (pedido por separado)
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cilindro iso |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,61 € Sin IVA
/ unidad
76,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días