CP96KDB100-250C

Cilindro ISO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CP96KDB100-250C
Rubix:799246149000
fabricante:01455869
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CP96KDB100-250C


Cilindro de cuerpo perfilado ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes del cilindro: No giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.

Cualidades

Doble efecto, no giratorio, varilla simple o doble con amortiguación neumática en ambos extremos y amortiguador de tope. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 500 mm, carrera máxima 800 mm. Compatible con Auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro neumático
389,25 € Sin IVA
/ unidad
470,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días