Referencias
SMC:CD85N25-110C-B
Rubix:798979005000
fabricante:CD85N25-110C-B

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 110 mm |
| Tipo | cilindro neumático iso 6432 (serie c85) — doble efecto, vástago simple — imán incorporado d — amortiguación neumática c |
Detalles de producto : CD85N25-110C-B
Un diseño único de empaquetadura del vástago impide la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y sellos de nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.
Cualidades
•Doble efecto, vástago simple, cilindro remachado
Apto para auto switch
Apto para auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 110 mm |
| Tipo | cilindro neumático iso 6432 (serie c85) — doble efecto, vástago simple — imán incorporado d — amortiguación neumática c |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Diámetro de escariado | 65 mm |
| Material | nailon blando; nailon; poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,71 € Sin IVA
/ unidad
94,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días