ZCDUKC16-30D

Cilindro de montaje

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:ZCDUKC16-30D
Rubix:751606317043
fabricante:ZCDUKC16-30D
EAN:3618036492415
SMC CYLINDER ZCDUKC16-30D
Resumen técnico
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Tipocilindro de montaje
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ZCDUKC16-30D


La serie ZCUK es un cilindro de montaje libre no giratorio para aplicaciones de vacío. La ZCUK se creó proporcionando un conducto de vacío en la varilla del cilindro CUK para permitir la instalación de una almohadilla de vacío en el extremo de la varilla. Se suministra una guía como equipo estándar. Las almohadillas de vacío están disponibles con diámetros de ø2 a ø50. Tubería en tapa o en varilla disponible para el lado de la varilla. La serie ZCUK está disponible en 5 diámetros de cilindro.
ZC(D)UK, Cilindro de montaje universal con ventosa de vacío

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)146x32x20 mm
Peso neto163 g
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Tipocilindro de montaje
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,02 Sin IVA
/ unidad
145,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días