Referencias
Festo:CRDSNU-12-25-P-A
Rubix:798091739000
fabricante:8152525
EAN:4052568575571
Documentos
Detalles de producto : CRDSNU-12-25-P-A
El cilindro estándar DSNUP-16-100-P-A consta de una tapa de polímero con cojinete de plástico liso y un cuerpo de aluminio. Carrera = 100 mm, diámetro del pistón = 16 mm, rosca del vástago del pistón = M6, amortiguación = P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, posición de montaje = cualquiera.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro roundline |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,94 € Sin IVA
/ unidad
111,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días