Referencias
Festo:DSNU-32-70-PPS-A
Rubix:799258178000
fabricante:5249971
EAN:4052568422127



Documentos
Detalles de producto : DSNU-32-70-PPS-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 70 mm |
| Tipo | cilindro redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,93 € Sin IVA
/ unidad
96,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días