CRDSNU-12-50-P-A

Cilindro ISO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRDSNU-12-50-P-A
Rubix:799263853000
fabricante:8152527
EAN:4052568575595
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro roundline
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro50 mm

Documentos

Detalles de producto : CRDSNU-12-50-P-A


El cilindro estándar DSNUP-16-100-P-A consta de una tapa de polímero con cojinete de plástico liso y un cuerpo de aluminio. Carrera = 100 mm, diámetro del pistón = 16 mm, rosca del vástago del pistón = M6, amortiguación = P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, posición de montaje = cualquiera.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro roundline
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro50 mm
92,38 Sin IVA
/ unidad
111,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días