C95SDB160-700 00121244

Cilindro ISO 6431, VDMA 24562, Cetop R43P serie C95

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C95SDB160-700
Rubix:751617843043
EAN:3618035486255
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro160 mm
Carrera de cilindro700 mm
Tipomontaje: estándar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C95SDB160-700 00121244


La serie C95 cumple las normas ISO, es intercambiable VDMA24562 y emplea una construcción de tirantes. Además de los amortiguadores y la correa portadora estándar, la serie C95 emplea un diseño de junta de amortiguación "compensadora" que mejora enormemente el funcionamiento. El sello de "figura 8" exclusivo de SMC garantiza una larga vida útil.
Verin iso 6431, vdma 24562, cetop r43p serie c95

Información técnica


Atributos
Peso neto26160 g
Diámetro de cilindro160 mm
Carrera de cilindro700 mm
Tipomontaje: estándar
1093,74 € Sin IVA
/ unidad
1323,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días