CHDSGFY100TF-200AN-B

Cilindro hidráulico CH(D)SG (Conforme a ISO) : 16 MPa

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CHDSGFY100TF-200AN-B
Rubix:799242290000
fabricante:CHDSGFY100TF-200AN-B
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro hidráulico
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CHDSGFY100TF-200AN-B


Los cilindros hidráulicos de la serie CH están disponibles en versiones compactas, de cuerpo redondo, tipo JIS o tie-rod. La presión nominal varía de 3.5MPa a 16MPa. Los diámetros disponibles, según la serie, van de 20 a 160. Los auto switches están disponibles en la mayoría de los modelos.

Cualidades

Peso máximo: no más del 52% de la serie CH2.
  • Cilindro con cubierta integrada y soporte de montaje permite un fácil desmontaje y montaje.
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro100 mm
    Carrera de cilindro200 mm
    Tipocilindro hidráulico
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.60 °C
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    1351,00 Sin IVA
    / unidad
    1634,71 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días