Referencias
Festo:DFM-50-200-P-A-KF-F1A
Rubix:799256903000
fabricante:8118940
EAN:4052568560652

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guiado dfm-50-200-p-a-kf-f1a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Detalles de producto : DFM-50-200-P-A-KF-F1A
DFM-50-200-P-A-KF-F1A CILINDRO GUIADO
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guiado dfm-50-200-p-a-kf-f1a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 50 |
| Serie | dfm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
938,93 € Sin IVA
/ unidad
1136,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días