CQ2A12-20D

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2A12-20D
Rubix:799251660000
fabricante:CQ2A12-20D
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2A12-20D


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x41x25 mm
Peso neto45 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro20 mm
Presión de servicio máx.10 bar
32,40 € Sin IVA
/ unidad
39,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días