Referencias
SMC:EMXQ25-100
Rubix:752105079043

Resumen técnico
| Tipo | mxq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : EMXQ25-100 00096323
La corredera de precisión MXQ es ideal para aplicaciones que requieren un paralelismo estrecho y especificaciones perpendiculares. De diseño similar a la serie MXS, la MXQ incorpora un cojinete y una mesa de deslizamiento más precisos. La mesa y la guía del cojinete están integradas en una sola pieza mecanizada con precisión, fabricada en acero inoxidable endurecido. Esto minimiza el apilamiento de tolerancias asociado a los ensamblajes de varias piezas y permite tolerancias de altura de +/-0,05 mm. El cojinete es una guía lineal recirculante en una carcasa de acero inoxidable. El resultado es una guía muy precisa con todas las opciones familiares asociadas a la serie MXS.
MXQ, Mesa de deslizamiento, Guía lineal de recirculación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3400 g |
|---|---|
| Tipo | mxq |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 25 |
| Serie | mxq |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1036,09 € Sin IVA
/ unidad
1253,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días