Referencias
Festo:EAGF-P2-KF-60-150
Rubix:799258260000
fabricante:8158140
EAN:4052568605773

Resumen técnico
| Tipo | unidad guía eagf-p2-kf-60-150 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 60 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
Detalles de producto : EAGF-P2-KF-60-150
EAGF-P2-KF-60-150 UNIDAD GUÍA
Información técnica
Atributos
| Tipo | unidad guía eagf-p2-kf-60-150 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 60 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 60 |
| Serie | eagf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,92 € Sin IVA
/ unidad
440,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días