MGZ50TF-150 00071211

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGZ50TF-150
Rubix:751608184043
fabricante:MGZ50TF-150
EAN:3618035887267
MGZ, Double Power Cylinder, Non-rotating

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipomgz
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGZ50TF-150 00071211


La serie MGZ es un cilindro de aire de doble potencia sin lubricación, disponible tanto en versiones giratorias como no giratorias. El diseño único del MGZ duplica el área presurizada para la extensión, lo que convierte al MGZ en un cilindro ideal para operaciones de elevación y prensado. El MGZ con bloqueo en el extremo frontal retiene la varilla cuando está extendida.
MGZ, Cilindro doble fuerza, Antigiro

Información técnica


Atributos
Peso neto3242 g
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipomgz
618,35 € Sin IVA
/ unidad
748,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días