MGZ20-200 00130948

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MGZ20-200
Rubix:752107980043
MGZ, Double Power Cylinder, Non-rotating
Resumen técnico
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro de doble potencia no giratorio
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MGZ20-200 00130948


La serie MGZ es un cilindro de aire de doble potencia sin lubricación, disponible tanto en versiones giratorias como no giratorias. El diseño único del MGZ duplica el área presurizada para la extensión, lo que convierte al MGZ en un cilindro ideal para operaciones de elevación y prensado. El MGZ con bloqueo en el extremo frontal retiene la varilla cuando está extendida.
MGZ, Cilindro doble fuerza, Antigiro

Información técnica


Atributos
Peso neto1250 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro de doble potencia no giratorio
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
446,98 Sin IVA
/ unidad
540,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días