CM2E20TF-25AZ

C(D)M2-Z, Cilindro neumático, Doble efecto, Vástago simple

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CM2E20TF-25AZ
Rubix:799256176000
fabricante:CM2E20TF-25AZ
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de aire de doble efecto
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CM2E20TF-25AZ


Nos enorgullece presentar nuestra Serie CM2-Z de cilindros neumáticos redondos. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y reduce los costes de mantenimiento gracias a la posición del interruptor automático, cuya colocación puede modificarse aflojando solo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el interruptor automático mejora la visibilidad del estado del interruptor y la Serie ofrece una mayor flexibilidad, incluyendo la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o el tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, la CM2-Z también proporciona una mayor flexibilidad de montaje, lo que la hace ideal para su uso en aplicaciones como recogida y colocación, posicionamiento y sujeción.

Cualidades

Doble efecto, vástago simple.
  • Diámetros (bore): 20, 25, 32 y 40 (mm)
  • Carreras desde 1 mm hasta 2000 mm.
  • Montajes: básico, con pie, brida frontal y posterior, horquilla (clevis), pivote (trunnion).
  • Números de pieza con soporte de extremo de vástago y/o soporte pivote disponibles.
  • Con o sin fuelle para el vástago.
  • Variedad de interruptores y varias longitudes de cable de conexión.
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro20 mm
    Carrera de cilindro25 mm
    Tipocilindro de aire de doble efecto
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.70 °C
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    77,30 Sin IVA
    / unidad
    93,53 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días