Referencias
SMC:MGGLB40-200
Rubix:752100552043
fabricante:MGGLB40-200

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cojinete de casquillo esférico; doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : MGGLB40-200
La serie MGG de cilindros guiados está idealmente diseñada para aplicaciones de manejo de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y altas capacidades de carga.
MGGL, Cilindro con guía, Rodamientos lineales a bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11020 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cojinete de casquillo esférico; doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aleación de aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1072,99 € Sin IVA
/ unidad
1298,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días