MGGLB32-100 00080100

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGLB32-100
Rubix:751608761043
EAN:3618035931328
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipomgg, cojinete con casquillo de bolas; doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGLB32-100 00080100


La serie MGG de cilindros guiados está idealmente diseñada para aplicaciones de manejo de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y altas capacidades de carga.
MGGL, Cilindro con guía, Rodamientos lineales a bolas

Información técnica


Atributos
Peso neto5370 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipomgg, cojinete con casquillo de bolas; doble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de escariado14 mm
Materialacero al carbono; aleación de aluminio; acero inoxidable; nbr
769,32 € Sin IVA
/ unidad
930,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días