C76E32-100

Cilindro Serie C76

Ver información técnica
Referencias
SMC:C76E32-100
Rubix:798018705000
fabricante:C76E32-100
EAN:3618035501828
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipomontaje de doble extremo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C76E32-100


Los cilindros neumáticos de la serie C76 ofrecen un diseño sencillo, que reduce el desorden y una gran precisión dimensional, lo que los hace muy fáciles de usar. Las placas anchas del vástago y del fondo delantero simplifican enormemente la instalación y el posicionamiento de los respaldos. El bajo coeficiente de fricción y los refuerzos elastoméricos de choque suministrados de serie permiten obtener velocidades de pistón de hasta 1500 mm/seg. Pueden utilizarse cargas laterales mayores gracias a la tolerancia del vástago cerca de la almohadilla frontal.

Información técnica


Atributos
Peso neto498 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipomontaje de doble extremo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,24 Sin IVA
/ unidad
87,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días