Referencias

SMC:MGGLB20-75
Rubix:751601077043
EAN:3618035931434
SMC CYLINDER MGGLB20-75

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro guiado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGLB20-75


La serie MGG de cilindros guiados está idealmente diseñada para aplicaciones de manejo de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y altas capacidades de carga.
MGGL, Cilindro con guía, Rodamientos lineales a bolas

Información técnica


Atributos
Peso neto2850 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro guiado
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
615,26 Sin IVA
/ unidad
744,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días