Referencias
SMC:CDG5BN20TFSV-100
Rubix:799253446000
fabricante:00462493
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDG5BN20TFSV-100


SMCs CG5-S series es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para uso en aplicaciones de lavado (wash down) como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensiva. El uso de aditivos no tóxicos permite su utilización con confianza en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S se puede desmontar, permitiendo el reemplazo de los sellos, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

•Soportes de montaje CG5
Tipo: brida, pie, soporte tipo trunnion
Aplicable a todos los diámetros del cilindro

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,34 Sin IVA
/ unidad
99,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días