CD85KF12-80-B

C(D)85K, cilindro ISO, doble efecto, varilla simple, no giratorio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85KF12-80-B
Rubix:799253619000
fabricante:CD85KF12-80-B
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85KF12-80-B


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Variantes de cilindro: no giratorio, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Cilindro ISO, doble efecto, varilla simple. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Tipo: no giratorio. Amortiguación: solo tope de goma. Carreras (mm): hasta 300 (según diámetro). Interruptores automáticos disponibles (pedir por separado)

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
76,63 Sin IVA
/ unidad
92,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días