Referencias
SMC:CXSL20-90
Rubix:799254399000
fabricante:CXSL20-90

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 90 mm |
| Tipo | cxs |
Documentos
Detalles de producto : CXSL20-90
La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSL, Cilindro con doble vástago, Rodamiento a bolas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x184x64 mm |
|---|---|
| Peso neto | 703 g |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 90 mm |
| Tipo | cxs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,84 € Sin IVA
/ unidad
485,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días