Referencias

SMC:CXSL15-50
Rubix:751604574043
fabricante:CXSL15-50
EAN:3618035660242
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro15 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocxs
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSL15-50


La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSL, Cilindro con doble vástago, Rodamiento a bolas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x129x58 mm
Peso neto362 g
Diámetro de cilindro15 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocxs
325,62 € Sin IVA
/ unidad
394,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días