CY3R25-200 00134507

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY3R25-200
Rubix:752110138043
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago acoplado magnéticamente
Carrera de cilindro200 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CY3R25-200 00134507


Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en numerosos entornos diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para alcanzar la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 tamaños de diámetro, desde 6mm a 63mm con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 diferentes variantes de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los interruptores automáticos están integrados como estándar.
CY3R, Cilindro sin vástago de arrastre magnético (Con raíl para detector)

Cualidades

•Durabilidad mejorada
Reducción de la resistencia al deslizamiento

Aplicaciones

Transferencia;Corte

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)317x51x44 mm
Peso neto1000 g
Tipocilindro sin vástago acoplado magnéticamente
Carrera de cilindro200 mm
Diámetro de cilindro25 mm
548,36 € Sin IVA
/ unidad
663,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días