Referencias
SMC:MGGMB50TF-75
Rubix:799248031000
fabricante:00658779

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGGMB50TF-75
El cilindro guiado de la serie MGG está idealmente diseñado para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y elevadas capacidades de carga.
Cualidades
•Cojinete deslizante
Excelente resistencia a la abrasión
Funcionamiento sin lubricación bajo cargas elevadas posible
Amortiguador y perno de ajuste estándar
Carrera larga disponible
Excelente resistencia a la abrasión
Funcionamiento sin lubricación bajo cargas elevadas posible
Amortiguador y perno de ajuste estándar
Carrera larga disponible
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
959,21 € Sin IVA
/ unidad
1160,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días