Referencias
SMC:MGPL50TF-75AZ
Rubix:799236306000
fabricante:01125417

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPL50TF-75AZ
El nuevo modelo MGP tiene una varilla de guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta el 17% respecto al MGP original. La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales encontradas en manejo de materiales, elevación y detención. El cilindro utiliza un diseño ultra compacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo de guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras de montaje para interruptores en dos lados y un montaje en T más versátil que la serie MGQ
Cualidades
•Cilindro guía compacto, alta precisión
Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable
Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
634,51 € Sin IVA
/ unidad
767,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días