MGGLB40TF-200

Cilindro guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGLB40TF-200
Rubix:799248083000
fabricante:00693271
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGLB40TF-200


El cilindro guiado de la serie MGG es ideal para aplicaciones de manipulación de material que implican detener, elevar y empujar. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo con bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y alta capacidad de carga

Cualidades

• Cojinete de casquillo con bolas
Alta precisión anti-rotación
Larga vida útil
Amortiguador y tornillo de ajuste estándar
Carrera larga disponible

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro200 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
1072,98 € Sin IVA
/ unidad
1298,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días