KPZ-DA-050-0015-004122411000020-B [0822395002]

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0822395002
Rubix:799184705000
fabricante:0822395002
EAN:3661475903899
brand logo

Resumen técnico

Tipo822395002
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-050-0015-004122411000020-B [0822395002]


Información técnica


Atributos
Tipo822395002
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
143,74 € Sin IVA
/ unidad
173,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días