Referencias
SMC:MGGLB25TF-100
Rubix:799248099000
fabricante:00498623

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGGLB25TF-100
La serie MGG de cilindros guiados está especialmente indicada para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía lineal y un dispositivo antirrotación. Sus características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finita, topes y posibilidad de montaje de interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de recorrido, alto grado de precisión antirrotación y alta capacidad de carga.
Cualidades
•Cojinete de casquillo de bolas
Alta precisión antirrotación
Larga vida útil
Amortiguador y perno de ajuste estándar
Recorrido largo disponible
Alta precisión antirrotación
Larga vida útil
Amortiguador y perno de ajuste estándar
Recorrido largo disponible
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
685,00 € Sin IVA
/ unidad
828,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días