ADVC-63-10-A-P

ADVC cilindro de carrera corta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-63-10-A-P
Rubix:798191858000
fabricante:188296
EAN:4052568149000
ADVC-63-10-A-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-63-10-A-P


Cilindro de carrera corta ADVC-63-10-A-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Conforme a la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto630,79 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro10 mm
161,00 € Sin IVA
/ unidad
194,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días