Referencias
SMC:CDQMB20-35
Rubix:751609496043
fabricante:CDQMB20-35
EAN:3618035802949

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 35 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQMB20-35
El CQM es un cilindro compacto integrado con vástago guía y placa. La serie está disponible en diámetros interiores de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm con las mismas dimensiones de montaje que el CQ2. La barra guía y la placa permiten montar directamente el trabajo. La serie CQM ofrece una resistencia a la carga lateral 4 veces mayor que la CQ2K y una precisión sin rotación de ±0,2º.
-Cilindro compacto tipo vástago de guía
-Tamaños de agujero (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Carreras estándar (mm): 5 a 100
-4 veces la resistencia a cargas laterales del CQ2K
-Precisión sin rotación 0,2 o inferior
Imán: D (Integrado)
Montaje: B [Agujero pasante (estándar)]
Tamaño del orificio: Ø20 mm
Rosca del orificio: Rosca M
Rc:
Carrera: 35 mm
Auto Switch: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m
Número: 2 uds.
-Tamaños de agujero (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Carreras estándar (mm): 5 a 100
-4 veces la resistencia a cargas laterales del CQ2K
-Precisión sin rotación 0,2 o inferior
Imán: D (Integrado)
Montaje: B [Agujero pasante (estándar)]
Tamaño del orificio: Ø20 mm
Rosca del orificio: Rosca M
Rc:
Carrera: 35 mm
Auto Switch: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m
Número: 2 uds.
Cualidades
Cilindro compacto de vástago guía
Diámetros interiores: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Carreras estándar: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión sin rotación 0,2 o menos
Diámetros interiores: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Carreras estándar: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión sin rotación 0,2 o menos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x77x36 mm |
|---|---|
| Peso neto | 213 g |
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 35 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,04 € Sin IVA
/ unidad
94,43 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h