MGPL100TF-175Z

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPL100TF-175Z
Rubix:799250404000
fabricante:00935589
SMC CYLINDER MGPL100TF-175Z

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro175 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPL100TF-175Z


El nuevo estilo MGP tiene una varilla de guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta el 17% respecto al MGP original. La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales encontradas en manejo de materiales, elevación y detención. El cilindro utiliza un diseño ultracompacto incorporando el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo de guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ.

Cualidades

•Cilindro guía compacto, alta precisión
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Recorridos: 10mm? a 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro175 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
1255,08 € Sin IVA
/ unidad
1518,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días