MGPA32TF-75AZ

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPA32TF-75AZ
Rubix:799245979000
fabricante:01196500
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPA32TF-75AZ


El nuevo estilo MGP tiene una varilla guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. La serie está diseñada para aplicaciones con cargas laterales elevadas encontradas en manejo de materiales, elevación y detención. El cilindro utiliza un diseño ultracompacto incorporando el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, recorridos más largos, 2 ubicaciones de puerto, ranuras de montaje para interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ.

Cualidades

•Cilindro guía compacto, alta precisión
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Recorridos: 10mm? a 400mm, dependiendo del diámetro del cilindro
Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable de conexión

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro75 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
511,74 € Sin IVA
/ unidad
619,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días