ADN-50-60-A-P-A

Cilindro compacto ADN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADN-50-60-A-P-A
Rubix:798194551000
fabricante:536318
EAN:4052568171193
ADN-50-60-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto adn
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADN-50-60-A-P-A


Cilindro compacto ADN-12-10-A-P-A Con detección de posiciones y rosca exterior del vástago Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=12 mm, Rosca del vástago=M5, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos lados, Posición de montaje=Cualquiera

Cualidades

  • ISO 21287
  • Hasta un 50% menos de espacio de instalación que cilindros comparables según ISO 15552
  • Buen rendimiento de funcionamiento y larga vida útil
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones a medida
  • Para sensores de posición
  • Variantes recomendadas para sistemas de producción para la fabricación de baterías de iones de litio
  • Sostenible gracias a una mayor vida útil y reparaciones más sencillas

Aplicaciones

Automatización del montaje y embalaje
Máquinas especiales y líneas de producción
Aplicaciones en espacio limitado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)136x70x70 mm
Peso neto789,93 g
Tipocilindro compacto adn
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro60 mm
120,68 € Sin IVA
/ unidad
146,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días