Referencias
SMC:JMGPM50TF-25
Rubix:799246783000

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : JMGPM50TF-25
Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante.
Compacto y ligero.
Diámetros (mm): 12 ~ 100.
Carreras hasta 200 mm.
Amortiguador de tope.
Es posible el conexionado en 4 direcciones.
3 opciones de montaje.
Compacto y ligero.
Diámetros (mm): 12 ~ 100.
Carreras hasta 200 mm.
Amortiguador de tope.
Es posible el conexionado en 4 direcciones.
3 opciones de montaje.
•Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante.
•Compacto y ligero.
•Diámetros (mm): 12 ~ 100.
•Carreras hasta 200 mm.
•Amortiguador de tope.
•Posibilidad de conexionado en 4 direcciones.
•3 opciones de montaje.
Diámetro: 50 (40 mm x 2)
Tipo de rosca de puerto: TF (G)
Carrera: 25 mm
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable de conexión o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no tener interruptor)
Cantidad: 2 uds. (O ninguno en caso de no tener interruptor)
•Compacto y ligero.
•Diámetros (mm): 12 ~ 100.
•Carreras hasta 200 mm.
•Amortiguador de tope.
•Posibilidad de conexionado en 4 direcciones.
•3 opciones de montaje.
Diámetro: 50 (40 mm x 2)
Tipo de rosca de puerto: TF (G)
Carrera: 25 mm
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable de conexión o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no tener interruptor)
Cantidad: 2 uds. (O ninguno en caso de no tener interruptor)
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,53 € Sin IVA
/ unidad
393,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días