JMGPM12-30

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JMGPM12-30
Rubix:798896678000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMGPM12-30


Cilindro de doble vástago con cojinete de deslizamiento.
Compacto y ligero.
Diámetros interiores (mm): 12 ~ 100.
Carreras de hasta 200 mm.
Amortiguador de parachoques.
Posibilidad de canalización en 4 direcciones.
3 posibilidades de montaje.
•Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante.
•Compacto y ligero.
•Diámetros (mm): 12 ~ 100.
•Carreras de hasta 200 mm.
•Amortiguador de tope.
•La conexión de tubería es posible en 4 direcciones.
•3 opciones de montaje.

Diámetro: 12 (10 mm x 2)
Tipo de rosca de puerto: rosca M
Carrera: 30 mm
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable de conexión o conector pre-cableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber interruptor)
Número: 2 pcs. (O ninguno en caso de no haber interruptor)

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
155,83 Sin IVA
/ unidad
188,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días