Referencias
Festo:ADVC-32-25-A-P-A
Rubix:798085642000
fabricante:188218
EAN:4052568078027

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-32-25-A-P-A
Cilindro de carrera corta ADVC-32-25-A-P-A. Para detección de proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x90x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 254,87 g |
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,73 € Sin IVA
/ unidad
117,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días