Referencias
SMC:MGPA12-50Z
Rubix:799032651000
fabricante:MGPA12-50Z

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPA12-50Z
El nuevo estilo MGP tiene una varilla de guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% sobre el MGP original. La serie está diseñada para aplicaciones con alta carga lateral encontradas en manipulación de materiales, elevación y detención. El cilindro utiliza un diseño ultra-compacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de la carrera, también aumenta la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, recorridos más largos, 2 ubicaciones de puerto, ranuras de montaje para interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ.
Cualidades
•Cilindro guía compacto, alta precisión
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?through 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diferentes longitudes de cable de conexión
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?through 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diferentes longitudes de cable de conexión
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aleación de aluminio (cuerpo y pistón); acero inoxidable (vástago del pistón) |
| Diámetro de escariado | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,16 € Sin IVA
/ unidad
349,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días