Referencias
SMC:MGPM25TF-15Z
Rubix:798475874000
fabricante:00994890
EAN:3618035905381

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPM25TF-15Z 00994890
La nueva versión MGP tiene una varilla guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. ??La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales, como manejo de materiales, elevación y detención. El?cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras de montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ.
Cualidades
•Cilindro guía compacto, alta precisión, nuevo estilo
Diámetros (bore): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm? hasta 400mm, dependiendo del diámetro (bore)
Variedad de interruptores con distintas longitudes de cable
Diámetros (bore): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm? hasta 400mm, dependiendo del diámetro (bore)
Variedad de interruptores con distintas longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,94 € Sin IVA
/ unidad
320,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días