Referencias
SMC:MGQM50-125
Rubix:751611733043
fabricante:MGQM50-125

Resumen técnico
| Tipo | mgqm50-125 00108849 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGQM50-125 00108849
La solución para un actuador lineal sometido a cargas elevadas. Ideal para aplicaciones de manipulación de materiales. Dos modelos básicos incluyen un casquillo deslizante autolubricante y un estilo de cojinete de bolas lineal. El modelo de casquillo deslizante de 100 mm puede detener una carga de 1300 Kg. desplazándose a 280 mm(sg, o elevar suavemente una carga centrada de 450 Kg. con un factor de seguridad del 40%. El conjunto es muy compacto y los orificios de montaje pretaladrados facilitan la fijación de los accesorios. Se monta en el lateral o en la parte inferior. La MGQ ofrece orificios de 12 a 100 mm y es compatible con interruptores.
MGQM, Cilindro compacto con guías, Casquillos de deslizamiento
Cualidades
Cilindro guía compacto
Rodamiento con casquillo de bolas
Tamaños de agujero: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Carreras desde 10mm hasta 200mm dependiendo del tamaño del agujero
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables conductores
Rodamiento con casquillo de bolas
Tamaños de agujero: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Carreras desde 10mm hasta 200mm dependiendo del tamaño del agujero
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables conductores
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 59x206x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4490 g |
| Tipo | mgqm50-125 00108849 |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
594,96 € Sin IVA
/ unidad
719,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días