Referencias
SMC:MGQM40-50
Rubix:751601361043
fabricante:MGQM40-50
EAN:3618035888318

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGQM40-50
La solución para un actuador lineal sometido a cargas elevadas. Ideal para aplicaciones de manipulación de materiales. Dos modelos básicos incluyen un casquillo deslizante autolubricante y un estilo de cojinete de bolas lineal. El modelo de casquillo deslizante de 100 mm puede detener una carga de 1300 Kg. desplazándose a 280 mm(sg, o elevar suavemente una carga centrada de 450 Kg. con un factor de seguridad del 40%. El conjunto es muy compacto y los orificios de montaje pretaladrados facilitan la fijación de los accesorios. Se monta en el lateral o en la parte inferior. La MGQ ofrece orificios de 12 a 100 mm y es compatible con interruptores.
MGQM, Cilindro compacto con guías, Casquillos de deslizamiento
Cualidades
Cilindro guía compacto
Rodamiento con casquillo de bolas
Tamaños de agujero: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Carreras desde 10mm hasta 200mm dependiendo del tamaño del agujero
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables conductores
Rodamiento con casquillo de bolas
Tamaños de agujero: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Carreras desde 10mm hasta 200mm dependiendo del tamaño del agujero
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables conductores
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 51x124x122 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1905 g |
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,52 € Sin IVA
/ unidad
519,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días