AEN-S-16-10-A-P

Cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEN-S-16-10-A-P
Rubix:799258811000
fabricante:8092143
EAN:4052568461898
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aen-s-16-10-a-p
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm

Detalles de producto : AEN-S-16-10-A-P


La serie AEN-S de la marca FESTO incluye cilindros neumáticos compactos de simple efecto, diseñados para aplicaciones sencillas, rápidas y ligeras, donde el ahorro de espacio y el bajo peso son importantes.
Cilindro compacto AEN-S

Cualidades

• Diseño muy compacto: más corto que cilindros comparables
Menor longitud de la carcasa: ahorro de materiales y peso
Menor ancho de la carcasa: para aplicaciones con espacio limitado

Aplicaciones

Ensayo de resistencia de los botones de teléfonos inteligentes

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto aen-s-16-10-a-p
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
37,99 € Sin IVA
/ unidad
45,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días