Referencias
SMC:MGQL20-200
Rubix:752110467043
fabricante:00134946

Resumen técnico
| Tipo | mgql20-200 00134946 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGQL20-200 00134946
Solución para un actuador lineal sometido a cargas elevadas. Ideal para aplicaciones de manejo de materiales. Dos modelos básicos incluyen un casquillo deslizante autolubricante y un estilo de rodamiento lineal de bolas. El modelo de casquillo deslizante de 100mm puede detener una carga de 1300 Kg. que se desplaza a 280 mm(sg, o elevar suavemente una carga centrada de 450 Kg. con un factor de seguridad del 40%. El conjunto es muy compacto y los orificios de montaje previamente roscados aseguran una fácil fijación de accesorios. Se monta en el lateral o en la parte inferior. El MGQ ofrece diámetros de 12 a 100mm y es compatible con interruptores.
MGQL, Cilindro compacto con guías, Rodamientos lineales a bolas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x274x74 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1580 g |
| Tipo | mgql20-200 00134946 |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
454,94 € Sin IVA
/ unidad
550,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días